{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M10×181 | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Kmitání | Tlumený | |
Délka vyložení rozměr A | 200 mm | |
Otvor ⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Vnější ⌀ D | 35 mm | |
Užitná délka L1 | 181 mm | |
L2 | 7 mm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 301313 M10X181 | |
EAN / GTIN | 4045197980687 |