Mandrino per frese modulari filettate M10X181

Codice art.: 301313 M10X181
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M10×181
Adattatore SK 40
Norma attacco ISO 7388-1
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Oscillazione evaporato
Sporgenza totale Dim. A 200 mm
⌀ Foro D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ Esterno D 35 mm
Lunghezza utile L1 181 mm
L2 7 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301313 M10X181
EAN / GTIN 4045197980687

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Uso:

Per l’alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript