{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M10×181 | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Kmitanie | tlmené | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 200 mm | |
⌀ otvoru D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 35 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 181 mm | |
L2 | 7 mm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 301313 M10X181 | |
EAN/GTIN | 4045197980687 |