{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kształt uchwytu | Kształt A | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Długość wysięgu | 250 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 63 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Półfabrykat uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita | 250 mm | |
| Wys. całkowita | 63 mm | |
| Szerokość całkowita | 63 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Platformy | SK 40 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | 16MnCr5 | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 301301 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406105020 | |
| Numer producenta | 301301 250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |