Sorvausteränpitimen aihio Muoto A 250 mm

Tuote nro.: 301301 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkonema A-mitta 250 mm
Kiinnitys-⌀ D1 63 mm
Sovitin SK 40
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto A
Ulko-⌀ D 63 mm
Tuotetyyppi Sorvausteränpitimen aihio

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301301 250
EAN / GTIN 4062406105020

Kuvaus

Malli:

ISO-varsi ja laippa karkaistu ja hiottu.

Raaka-aine:

16 MnCr5

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat