Ištekinimo laikiklių ruošiniai Forma A 250 mm

Prekės Nr.: 301301 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbinės dalies ilgis, A matmuo 250 mm
Užspaudimo ⌀ D1 63 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma A
Išorinis ⌀ D 63 mm
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklių ruošiniai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301301 250
EAN / GTIN 4062406105020

Aprašymas

Modelis:

Ruošinys spec. įrankiui su tiksliai nušlifuotu ir užgrūdintu SK tvirtinimo kūgiu.

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys