Onbewerkte boorstang Vorm A 250 mm

Artikelnummer: 301301 250
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: A

Productdetails

Technische gegevens

Afkoppellengte A-maat 250 mm
Span-⌀ D1 63 mm
Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm A
Buiten-⌀ D 63 mm
Producttype Onbewerkte boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301301 250
EAN/GTIN 4062406105020

Omschrijving

Uitvoering:

Conus en kraag gehard en geslepen.

Materiaal:

16 MnCr5

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen