Pieza en bruto para barras de mandrinar Forma A, SK 40, medida A: 250mm

Número de artículo: 301301 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Forma de asiento Forma A
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Longitud de alcance 250 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta 63 mm
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Portaherramientas para herramienta en bruto
Longitud total 250 mm
Altura total 63 mm
Anchura total 63 mm
Norma ISO 7388-1
Forma SK 40
Posibilidad de refrigeración interior no
Material 16MnCr5
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 301301 250
EAN / GTIN 4062406105020
Número del fabricante 301301 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cono de gran inclinación y collar templados y rectificados.

Material:

16 MnCr5

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados