{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Formulář záznamu | Typ A | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Nepodepřená délka | 250 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 63 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Upínač nástrojů - polotovar | |
| Celková délka | 250 mm | |
| Celková výška | 63 mm | |
| Celková šířka | 63 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Tvar | SK 40 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | 16MnCr5 | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 301301 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406105020 | |
| Číslo výrobce | 301301 250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |