T-nut

Nr art.: 301036
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wymiar nominalny rowka 12 mm
Długość całkowita 45 mm
Szerokość łącznie 22,5 mm
Wysokość całkowita 17,5 mm
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Masa 17 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301036
EAN / GTIN 4020772301033
Numer producenta 301036
Numer L L30110 101872
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Slot block,

Cecha szcz.:

  • Size: 9012-12
  • A: 12
  • Weight: 17 g