{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea nominală caneluri B | 12 mm | |
| Lungimea totală L2 | 45 mm | |
| Lăţime totală e | 22,5 mm | |
| Înălţimea totală H | 17,5 mm | |
| Suprafaţă | rectificat | |
| Tip produs | Piuliţă în T | |
| Material | oțel | |
| Greutate | 17 g |
| Cod articol | 301036 | |
| EAN / GTIN | 4020772301033 | |
| Număr producător | 301036 | |
| L-Număr | L30110 101872 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |