Taquets en T

Réf.: 301036
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Dimension nominale de rainure 12 mm
Longueur totale 45 mm
Largeur totale 22,5 mm
Hauteur totale 17,5 mm
Surface avec rectification
Type de produit taquets en T
Matériau acier
Poids 17 g

Identification et classification

Référence article 301036
EAN / GTIN 4020772301033
Réf. fabricant 301036
Article hors catalogue L30110 101872
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Bloc à fente,

Caractéristique(s):

  • Réf.: 9012-12
  • A: 12
  • Poids: 17 g