Tassello

Codice art.: 301036
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Dimensione nominale cave 12 mm
Lunghezza complessiva 45 mm
Larghezza complessiva 22,5 mm
Altezza complessiva 17,5 mm
Superficie es. rettificata
Tipo di prodotto Tassello
Materiale acciaio
Peso 17 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301036
EAN / GTIN 4020772301033
Codice del produttore 301036
Numero-L L30110 101872
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Blocco slot,

Proprietà:

  • Dimensione: 9012-12
  • A: 12
  • peso: 17 g