Drážkové kameny

Artiklové číslo: 301036
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitý rozměr drážky 12 mm
Celková délka 45 mm
Šířka celkem 22,5 mm
Výška celková 17,5 mm
Povrch broušeno
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Hmotnost 17 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301036
EAN / GTIN 4020772301033
Číslo výrobce 301036
L-číslo L30110 101872
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Drážkový blok,

Charakteristika:

  • Velikost: 9012-12
  • A: 12
  • hmotnost: 17 g