• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Mobilna szafka narzędziowa WorkMo B2

Nr art.: 2954435
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Część opisana Obudowy; Obudowy
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Materiał Aluminium; Tworzywo sztuczne
Szerokość całkowita Bg 526 mm
Głębokość całkowita Tg 396 mm
Wys. całkowita Hg 1 172 mm
Szerokość korpusu Br 526 mm
Głębokość korpusu Ti 396 mm
Wysokość korpusu Ho 1 172 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 6 szt.
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Z półkami tak
Liczba półek 1 szt.
Przygotowanie do kłódki nie
Szerokość płyty 571 mm
Głębokość płytki 426 mm
Grubość płyty 20 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 100 mm
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 150 kg
Wyposażone w zestawy narzędzi nie
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2954435
EAN / GTIN 4010886947272
Numer producenta 2954435
Numer L L60160 4853
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Modułowy wózek narzędziowy
składający się z: nr 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 i 1110 WMHP 2
Można go zrobić przejezdnym jako kompletny zestaw lub każdy moduł osobno przenośny
Idealne do transportu z warsztatu do różnych miejsc pracy
6 szuflad z pełnym wysuwem, pasujących do modułów GEDORE 1500 ES/1500 CT
Na 2 moduły po 1/3 lub 1 moduł 2/3
Półka z blokadą do GEDORE L-BOXX® 136 nr 1100 l (nie wchodzi w zakres dostawy)
Lekka i wytrzymała mieszanka aluminium i tworzywa sztucznego
Przejezdny dzięki płozom na kółkach z 4 wysokiej jakości kółkami, z których 2 są wyposażone w blokadę całkowitą
Blat drewniany do montażu na miejscu
Kompatybilny z wyposażeniem pojazdów Sortimo® oraz systemami zabezpieczania ładunku
Przeszedł testy zderzeniowe
Wymiary: szer. 526 × gł. 396 × wys. 1172 mm
Przewaga pod względem masy (nawet o 50 % lżejsze niż podobne rozwiązania!)

Cecha szcz.:

  • Wymiar (dł. x szer. x wys.): 1 140 mm x 550 mm x 580 mm
  • Liczba kół: 4
  • Liczba elementów podłużnych: dostępne opcjonalnie
  • Liczba przegród poprzecznych: dostępne opcjonalnie
  • liczba szuflad: 6
  • wysokości roboczej: 1 172
  • Wymiar blatu: szer. 571 × dł. 426 × wys. 20 mm
  • Grubość blatu: 20 mm
  • Nośność dynamiczna [kg]: 150 kg
  • Całkowita szerokość [mm]: 550 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 1 140 mm
  • Długość całkowita [mm]: 580 mm
  • Średnica kół skrętnych z blokadą (2 szt.): 100
  • Materiał: Mieszanka aluminium i tworzywa sztucznego
  • izolacja 1000 V: nie
  • możliwość zamknięcia: nie
  • Blokada pojedynczego wyciągu: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie