{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Corp / Carcasă; Corp / Carcasă | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Material | Aluminiu; Plastic | |
| Lăţimea totală Bg | 526 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 396 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.172 mm | |
| Corpus lățime Br | 526 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 396 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 1.172 mm | |
| Cu sertare | da | |
| Număr de sertare | 6 buc. | |
| Lungime de tragere (extensie parțială/completă) | 100 % | |
| Cu rafturi | da | |
| Număr de rafturi de depozitare | 1 buc. | |
| Pregătit pentru lacăt | nu | |
| Lățime placă | 571 mm | |
| Adâncime placă | 426 mm | |
| Grosime placă | 20 mm | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 100 mm | |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule | |
| Capacitate portantă max. | 150 kg | |
| Echipat cu o gamă de scule | nu | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 2954435 | |
| EAN / GTIN | 4010886947272 | |
| Număr producător | 2954435 | |
| L-Număr | L60160 4853 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |