Værktøj Mobile WorkMo B2

Art.-nr.: 2954435
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Beskrevet del Kabinet; Kabinet
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Materiale Aluminium; Plastik
Totalbredde Bg 526 mm
Samlet dybde Tg 396 mm
Samlet højde Hg 1.172 mm
Korpus, bredde Br 526 mm
Korpus, dybde Ti 396 mm
Korpus, højde Ho 1.172 mm
Med skuffer ja
Antal skuffer 6 stk.
Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) 100 %
Med hylder ja
Antal hylder 1 stk.
Forberedt til hængelås nej
Bredde, plade 571 mm
Dybde, plade 426 mm
Tykkelse, plade 20 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 100 mm
Produkttype Værkstedsvogn
Bæreevne, maks. 150 kg
Udstyret med værktøjsæt nej
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2954435
EAN/GTIN 4010886947272
Producentnummer 2954435
L-nummer L60160 4853
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulær værktøjsvogn
Som består af: Nr. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 og 1110 WMHP 2
Mobil som en komplet enhed eller hvert modul kan transporteres individuelt
Ideal til transport fra værkstedet til skiftende arbejdspladser
6 skuffer med fuld udtræk, der passer til GEDORE 1500 ES/1500 CT-moduler
Til 2x 1/3-moduler eller 1x 2/3-modul
Et rum med lås til GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L (ikke inkluderet)
Let og robust aluminiums-plastmix
Mobil takket være rulleskinner med 4 kvalitetshjul, hvoraf 2 har totalbremser
Træbordplade til montagearbejde på stedet
Kompatibel med Sortimo®-udstyr i køretøjer og lastsikring
Crash-testet
Mål: B 526 x D 396 x H 1172 mm
Vejtsfordel (op til 50 % lettere end sammenlignelige løsninger!)

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 1.140 mm x 550 mm x 580 mm
  • Antal hjul: 4
  • Antal langsgående skillevægge: fås som ekstraudstyr
  • Antal tværdelere: fås som ekstraudstyr
  • Antal skuffer: 6
  • Arbejdshøjde: 1.172
  • Bordplademål [metrisk]: B 571 x L 426 x H 20 mm
  • Bordpladetykkelse [mm]: 20 mm
  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 150 kg
  • Samlet bredde [mm]: 550 mm
  • Samlet højde [mm]: 1.140 mm
  • Samlet længde [mm]: 580 mm
  • Hjuldiameter med bremser (2x): 100
  • Materiale: Aluminium-plastblanding
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ingen
  • Individuelt udtrækningsstop: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen