Opis:
Modularni voziček za orodje
Sestavljen je iz: št. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 in 1110 WMHP 2
Mobilen kot celotna enota ali pa se lahko vsak modul prenaša posebej
Idealen za prenašanje iz delavnice na menjavo delovnega mesta
6 predalov s polnim izvlekom, primernih za module GEDORE 1500 ES/1500 CT
Za 2x 1/3 modul ali 1x 2/3 modul
Jeden predal s ključavnico za GEDORE L-BOXX® 136 št. 1100 L (ni vključeno)
Lahka in trpežna mešanica aluminija in plastike
Mobilen zaradi valjčnih drsnikov s 4 visokokakovostnimi kolesi, od katerih imata 2 popolni zavori
Delovni pult iz lesa za montažo na kraju samem
Skladen z opremo Sortimo® v vozilu in zavarovanjem tovora
Testiran na trčenje
Mere: Š 526 x G 396 x V 1172 mm
Prednost glede teže (do 50 % lažji od primerljivih rešitev!)
Lastnosti:
- Dimenzija (D x Š x V): 1.140 mm x 550 mm x 580 mm
- Število kolesc: 4
- Število vzdolžnih delilnikov: na voljo po želji
- Število prečnih delilnikov: na voljo po želji
- Število predalov: 6
- Delovna višina: 1.172
- Dimenzija delovne plošče [metrična]: Š 571 x D 426 x V 20 mm
- Debelina delovne plošče [mm]: 20 mm
- Dinamična nosilnost [kg]: 150 kg
- Skupna širina [mm]: 550 mm
- Skupna višina [mm]: 1.140 mm
- Skupna dolžina [mm]: 580 mm
- Premer kolesc z zavorami (2x): 100
- Material: Mešanica aluminija in plastike
- 1000 V izoliran: brez
- zaklepanje: brez
- Posamezni omejevalnik izvleka: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez