{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pièce décrite | Caissons; Caissons | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Matériau | Aluminium; Plastique | |
| Largeur totale Bg | 526 mm | |
| Profondeur totale Tg | 396 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 172 mm | |
| Largeur caisson Br | 526 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 396 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 1 172 mm | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Nombre de tiroirs | 6 pc. | |
| Longueur d’extension (partielle/totale) | 100 % | |
| Avec tablette | oui | |
| Nombre de tablettes | 1 pc. | |
| Préparation pour cadenas | non | |
| Largeur plateau | 571 mm | |
| Profondeur plateau | 426 mm | |
| Epaisseur plateau | 20 mm | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 4 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 100 mm | |
| Type de produit | Servantes d'atelier | |
| Charge admissible max. | 150 kg | |
| Avec assortiment d’outils | non | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | oui | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 2954435 | |
| EAN / GTIN | 4010886947272 | |
| Réf. fabricant | 2954435 | |
| Article hors catalogue | L60160 4853 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |