Gereedschapwagen WorkMo B2

Artikelnummer: 2954435
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2954435
EAN/GTIN 4010886947272
Nummer fabrikant 2954435
L-nummer L60160 4853

Omschrijving

Omschrijving:

als complete eenheid verrijdbaar of elke module afzonderlijk te dragen
voor 2x 1/3 modules of 1x 2/3 module
compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
afmetingen: B 526 x D 396 x H 1172 mm

Kenmerk:

  • Afmeting (L x B x H): 1.140 mm x 550 mm x 580 mm
  • Aantal wielen: 4
  • Aantal lengteverdelers: optioneel verkrijgbaar
  • Aantal dwarsverdelers: optioneel verkrijgbaar
  • Aantal laden: 6
  • Werkhoogte: 1.172
  • Werkbladafmeting [metrisch]: B 571 x L 426 x H 20 mm
  • Dikte werkblad [mm]: 20 mm
  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 150 kg
  • Totale breedte [mm]: 550 mm
  • Totale hoogte [mm]: 1.140 mm
  • Totale lengte [mm]: 580 mm
  • Zwenkwieldiameter met rem (2x): 100
  • Materiaal: Aluminium-kunststofmix
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • afsluitbaar: geen
  • Individuele uittrekstop: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires