{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek skrawania | wersja neutralna | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Gniazdo czworokątne | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 10 mm | |
| Oznaczenie producenta | Rändelformwerkzeug Langdrehen universal | |
| Średnica radełkowania d1 | 15 mm | |
| Średnica otworu radełka d2 | 6 mm | |
| Średnica zagłębiania radełka d3 | 11 mm | |
| Szerokość radełkowania b | 6 mm | |
| Profil radełkowania | RAA 2×AA | |
| Anzahl Rändelräder | 2 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędzia do radełkowania | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 290089 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |