{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijrichting | links en rechts | |
| voor kartelprofiel | RGE30° BL/BR30° | |
| voor kartel-⌀ d1 | 15 mm | |
| voor kartelbreedte b | 6 mm | |
| voor kartelboring-⌀ d2 | 6 mm | |
| voor kartelverzinking-⌀ d3 | 11 mm | |
| Werkgebied | 3 mm - 40 mm | |
| Kraagpen | 299925 1 | |
| Loopring | 299927 1 | |
| Producttype | Kartelgereedschap |
| Artikelnummer | 290089 10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |