Porte-molettes Chariotage universel, Taille de queue: 10mm

Réf.: 290089 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe neutre
Position des interfaces côté machine
Type de barre carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 10 mm
Référence fabricant Rändelformwerkzeug Langdrehen universal
Profil de moletage RAA 2×AA
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Type de produit porte-molettes
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290089 10
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Vis sans tête dans queue pour rectification de l’angle de dépouille.
Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.
Structure modulaire: utilisation universelle possible à droite et à gauche.