Narzędzie do radełkowania bezwiórowego Toczenie wzdłużne uniwersalne, wielkość chwytu: 12mm

Nr art.: 290089 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania wersja neutralna
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Gniazdo czworokątne
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Oznaczenie producenta Rändelformwerkzeug Langdrehen universal
Średnica radełkowania d1 15 mm
Średnica otworu radełka d2 6 mm
Średnica zagłębiania radełka d3 11 mm
Szerokość radełkowania b 6 mm
Min. zakres roboczy 3 mm
Maks. zakres roboczy 40 mm
Profil radełkowania RAA 2×AA
Anzahl Rändelräder 2
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia do radełkowania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290089 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.
Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.
konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.