• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Lettringsverktyg Längsgående vridning, universell, Skaftmått: 10mm

Art-nr.: 290089 10
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RGE45° BL/BR45°

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärriktning vänster och höger
för lettrad profil RGE45° BL/BR45°
för lettrings-⌀ d1 15 mm
för lettringsbredd b 6 mm
för lettringshål-⌀ d2 6 mm
för lettringssänknings-⌀ d3 11 mm
Arbetsområde 3 mm - 40 mm
Flänsbult 299925 1
Tryckbricka 299927 1
Produktslag Lettringsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 290089 10
Tillverkare/ansvarig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Benämning

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
HM-axel för ökad slittålighet.
Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.