Orodje za rebričenje Univerzalno vzdolžno struženje, Velikost držala: 10mm

Št. art.: 290089 10
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RAA 2×AA

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RAA 2×AA
za ⌀ rebrastega kolesca d1 15 mm
za širino rebrastega kolesca b 6 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 6 mm
za ugrez rebrastega kolesca ⌀ d3 11 mm
Delovno območje 3 mm - 40 mm
Zatič s prstanom 299925 1
Podložka 299927 1
Vrsta izdelka Orodje za rebričenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290089 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.
Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.