{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sentido del corte | neutro | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Sujeción cuadrada | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 10 mm | |
| Denominación del fabricante | Rändelformwerkzeug Langdrehen universal | |
| Diámetro moleteado d1 | 15 mm | |
| Diámetro del orificio moleteado d2 | 6 mm | |
| Diámetro de reducción del moleteado d3 | 11 mm | |
| Anchura moleta b | 6 mm | |
| Perfil moleteado | RAA 2×AA | |
| Anzahl Rändelräder | 2 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Soporte de herramienta de moleteado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 290089 10 | |
| Fabricante/responsable | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |