Szyna skanera

Nr art.: 28SC1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Szyna Multifix
Szerokość użytkowa 610 mm
Wysokość montażowa 30 mm
Długość 820 mm
Szerokość 610 mm
Wysokość 30 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 28SC1
EAN / GTIN 4017976654775
Numer producenta 28SC1
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

  • Akcesoria

Opis:

  • Szyna do skanera, ocynkowana, do zamocowania za pomocą śrub do podłogi z siatki drucianej.
  • Można stosować z dostępnymi w handlu etykietami magnetycznymi (maks.
  • 30 mm (nie wchodzi w zakres dostawy).

Cecha szcz.:

  • Długość powierzchni ładunkowej (mm): 850
  • Szerokość powierzchni ładunkowej (mm): 610
  • Długość całkowita (mm): 820
  • Całkowita głębokość (mm): 12
  • Całkowita wysokość (mm): 30
  • Kolor: ocynkowane