• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scannerschiene

Artikel-Nr.: 28SC1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Multifixschiene
Nutzbreite 610 mm
Einbauhöhe 30 mm
Länge 820 mm
Breite 610 mm
Höhe 30 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 28SC1
EAN / GTIN 4017976654775
Herstellernummer 28SC1
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Zubehör

Beschreibung:

  • Scannerschiene verzinkt und mittels Schrauben am Drahtgitterboden zu befestigen.
  • Mit handelsüblichen Magnetetiketten benutzbar (max.
  • 30 mm Höhenicht im Lieferumfang enthalten).

Merkmal:

    • Ladeflächenlänge (mm): 850
    • Ladeflächenbreite (mm): 610
    • Gesamtlänge (mm): 820
    • Gesamttiefe (mm): 12
    • Gesamthöhe (mm): 30
    • Farbe: verzinkt