Scannerstrip

Artikelnummer: 28SC1
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Multifix rail
Nuttige breedte 610 mm
Inbouwhoogte 30 mm
Lengte 820 mm
Breedte 610 mm
Hoogte 30 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 28SC1
EAN/GTIN 4017976654775
Nummer fabrikant 28SC1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • toebehoren

Omschrijving:

  • Verzinkte metalen strip, d.
  • m.
  • v.
  • schroeven aan de etage te bevestigen.
  • Te voorzien van de gangbare magneet etiketten (30 mm hoog).

Kenmerk:

    • Laadvlak lengte (mm): 850
    • Laadvlak breedte (mm): 610
    • Totale lengte (mm): 820
    • Totale diepte (mm): 12
    • Totale hoogte (mm): 30
    • Kleur: verzinkt