Koľajnica na skener

Č. pol.: 28SC1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lišta Multifix
Úžitková šírka 610 mm
Vstavaná výška 30 mm
Dĺžka 820 mm
Šírka 610 mm
Výška 30 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 28SC1
EAN/GTIN 4017976654775
Číslo výrobcu 28SC1
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

  • Príslušenstvo

Popis:

  • Lišta skenera je pozinkovaná a pripevnená k základni drôtenej siete pomocou skrutiek.
  • Môže sa používať s bežne dostupnými magnetickými štítkami (max
  • 30 mm výška nie je zahrnutá v rozsahu dodávky).

Charakteristika:

    • Dĺžka police (mm): 850
    • Šírka ložnej plochy (mm): 610
    • Celková dĺžka (mm): 820
    • Celková hĺbka (mm): 12
    • Celková výška (mm): 30
    • Farba: pozinkované

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka