Carril de escáner

Número de artículo: 28SC1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Riel Multifix
Anchura útil 610 mm
Altura de montaje 30 mm
Longitud 820 mm
Anchura 610 mm
Altura 30 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 28SC1
EAN / GTIN 4017976654775
Número del fabricante 28SC1
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

  • equipo

Descripción:

  • Carril de escáner galvanizado y puede fijarse a la estantería de alambre mediante tornillos.
  • Puede utilizarse con etiquetas magnéticas estándar (máx.
  • 30 mm de altura, no incluidas).

Característica:

    • Longitud de la superficie útil (mm): 850
    • Ancho de la superficie útil (mm): 610
    • Longitud total (mm): 820
    • Profundidad total (mm): 12
    • Altura total (mm): 30
    • Color: galvanizado