Șină scaner

Cod articol.: 28SC1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şină multifix
Lăţime utilă 610 mm
Înălțimea de montare 30 mm
Lungime 820 mm
Lăţime 610 mm
Înălţime 30 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 28SC1
EAN / GTIN 4017976654775
Număr producător 28SC1
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • Accesorii

Descriere:

  • Șina scanerului este galvanizată și atașată la baza plasei de sârmă cu ajutorul șuruburilor.
  • Poate fi utilizat cu etichete magnetice disponibile în comerț (max
  • înălțimea de 30 mm nu este inclusă în domeniul de aplicare al livrării).

Caracteristică:

    • Lungimea raftului (mm): 850
    • Lățimea zonei de încărcare (mm): 610
    • Lungime totală (mm): 820
    • Adâncime totală (mm): 12
    • Înălțime totală (mm): 30
    • Culoarea: galvanizat