Vernier Caliper for Brake Discs

Nr art.: 2858614
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Granica błędu 0,1 mm
Odczyt 0,1 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Długość szczęk L 100 mm
Z głębokościomierzem nie
Technika pomiarowa Analogowy
1 obrót wskazówki 1 mm
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Suwmiarka wykonanie specjalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2858614
EAN / GTIN 4046459136484
Numer producenta 2858614
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For quickly measuring the brake disc diameter without removing the wheels., Benefits: • Quick identification of the brake system., • No incorrect orders of brake pads or brake discs., • Reduction of returns., • Fast and efficient., • High time saving

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 453 mm
  • net weight: 1.8kg
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for: Universally suitable.
  • Measuring range: 50 – 400 mm