{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Fehlergrenze | 0,1 mm | |
| Ablesung | 0,1 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 300 mm | |
| Schnabellänge L | 100 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | nein | |
| Messtechnik | analog | |
| Zeigerumdrehung | 1 mm | |
| Norm | Werksnorm | |
| Produktart | Messschieber Sonderausführung |
| Artikelnummer | 2858614 | |
| EAN / GTIN | 4046459136484 | |
| Herstellernummer | 2858614 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |