Třmen pro brzdové kotouče

Artiklové číslo: 2858614
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Mez chyby 0,1 mm
Odečet 0,1 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Délka zobáku L 100 mm
Hloubkoměr k dispozici ne
Měřicí technika Analogová
Otáčení ukazatele 1 mm
Norma výrobní norma
Druh produktu Posuvné měřítko ve zvláštním provedení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2858614
EAN / GTIN 4046459136484
Číslo výrobce 2858614
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro rychlé měření průměru brzdového kotouče bez demontáže kol., výhody: • Rychlá identifikace brzdového systému., • žádné nesprávné objednávky brzdových destiček nebo brzdových kotoučů., • snížení vratného stavu., • Rychlé a efektivní., • Vysoká úspo

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 453 mm
  • Čistá hmotnost: 1,8kg
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro: Univerzálně použitelný.
  • Rozsah měření: 50–400 mm