pies de rey para discos de freno

Número de artículo: 2858614
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Margen de error 0,1 mm
Lectura 0,1 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 300 mm
Longitud del pico L 100 mm
Varilla de profundidad existente no
Metrología Analógico/a
Vuelta de indicador 1 mm
Norma norma de fábrica
Tipo de producto Pie de rey modelo especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 2858614
EAN / GTIN 4046459136484
Número del fabricante 2858614
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para medir rápidamente el diámetro del disco de freno sin quitar las ruedas., Beneficios: • Identificación rápida del sistema de frenos., • No hay pedidos incorrectos de pastillas de freno o discos de freno., • Reducción de devoluciones., • Rápido y

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 453 mm
  • Peso neto: 1,8 kg
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • para: Adecuado para todo.
  • Rango de medición.: 50 - 400 mm