şubler pentru discuri de frână

Cod articol.: 2858614
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Eroare de toleranţă 0,1 mm
Citire 0,1 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Lungimea ciocului L 100 mm
Tijă adâncime existentă Nein
Tehnică de măsurare Analog
Rotaţia acului indicator 1 mm
Standard normă de fabricație
Tip produs Şubler în execuţie specială

Identificare și clasificare

Cod articol 2858614
EAN / GTIN 4046459136484
Număr producător 2858614
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru măsurarea rapidă a diametrului discului de frână fără demontarea roților., beneficii: • Identificarea rapidă a sistemului de frânare., • fără comenzi incorecte de plăcuțe de frână sau discuri de frână., • reducerea retururilor., • rapid și efi

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 453 mm
  • Greutate netă: 1,8kg
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru: Potrivit universal.
  • Domeniu de măsurare: 50 - 400 mm