pied à coulisse pour disques de frein

Réf.: 2858614
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Erreur admissible 0,1 mm
Lecture 0,1 mm
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 300 mm
Longueur de bec L 100 mm
Jauge de profondeur disponible non
métrologie mode analogique
tour 1 mm
Norme norme usine
Type de produit pied à coulisse, modèle spécial

Identification et classification

Référence article 2858614
EAN / GTIN 4046459136484
Réf. fabricant 2858614
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour mesurer rapidement le diamètre du disque de frein sans déposer les roues., avantages : • Identification rapide du système de freinage., • pas de commandes incorrectes de plaquettes de frein ou de disques de frein., • réduction des retours., • ra

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 453 mm
  • Poids net: 1,8kg
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Pour: Universel.
  • Plage de mesure: 50 - 400 mm