Narzędzia do rowkowania osiowego dla płytek skrawających GFQR o głębokości rowkowania Dmin 12 - Dmax 19 mm

Nr art.: 2800997
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria CHAMGROOVE
Długość wysięgu 83,5 mm
Min. średnica podcięcia 12 mm
Maks. średnica podcięcia 19 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość 83,5 mm
Szerokość 5,5 mm
Wysokość 9 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania Wersja neutralna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2800997
EAN / GTIN 7291075160703
Numer producenta 2800997
Numer L L23920 2818

Opis

Opis:

  • Osiowy uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 83,5 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 9 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 5,5 mm
  • Dmin Odcinanie 12 mm
  • Długość całkowita (OAL) 83,5 mm