{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Serija | CHAMGROOVE | |
| Previsna dolžina | 83,5 mm | |
| Premer vboda min. | 12 mm | |
| Premer vboda maks. | 19 mm | |
| Področje uporabe | Aksialni zunanji utori | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina | 83,5 mm | |
| Širina | 5,5 mm | |
| Višina | 9 mm | |
| Možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
| Vrsta uporabe | nevtralno |
| Številka izdelka | 2800997 | |
| EAN/GTIN | 7291075160703 | |
| Številka proizvajalca | 2800997 | |
| L-število | L23920 2818 |