MGCH 09C Nástroje pro axiální zapichování pro břitové destičky GFQR s hloubkou zapichování Dmin 12 - Dmax 19 mm.

Artiklové číslo: 2800997
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada CHAMGROOVE
Nepodepřená délka 83,5 mm
Průměr zápichu min. 12 mm
Průměr zápichu max. 19 mm
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka 83,5 mm
Šířka 5,5 mm
Výška 9 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití Neutrální

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800997
EAN / GTIN 7291075160703
Číslo výrobce 2800997
L-číslo L23920 2818

Popis

Popis:

Axiální držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, celková délka (OAL) 83,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní šírka (WF) 5.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 12 mm
  • Celková délka (OAL) 83.5 mm