MGCH 09C Face Machining Tools Carrying GFQR Inserts for Dmin 12 - Dmax 19 mm Penetration Range

Artikelnummer: 2800997
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMGROOVE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800997
EAN/GTIN 7291075160703
Nummer fabrikant 2800997
L-nummer L23920 2818

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 83,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Functiebreedte (WF) 5,5 mm
  • Dmin afsteken 12 mm
  • Totale lengte (OAL) 83,5 mm

Geschikte producten

Inserts