• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre, 250 mm Gesamtlänge (für Handgewindebohrer M1 - M10 nach DIN 352)

Artikel-Nr.: 280-250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie 280
Herstellerbezeichnung Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
für Handgewindebohrer DIN 352 min. M1
für Handgewindebohrer DIN 352 max. M10
Spannweite min. 2 mm
Spannweite max. 5,5 mm
Material Stahl
Länge 250 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 280-250
EAN / GTIN 4027474910952
Herstellernummer 280-250
L-Nummer L80010 1949
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Werkzeug- und Bohrhalter mit Knarre der Baureihe 280 sind Werkzeughalter zum Gewindeschneiden und Reiben tiefliegender Werkstücke. Durch ihre lange Bauart sind sie besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet.
  • Umschaltbar für Rechts- und Linksgang sowie starre Arretierung
  • Zweibacken-Spannfutter zum festen Spannen der Vierkantschäfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 9 13/16
  • Spannbereich für Vierkantaufnahmen [mm]: 2 - 5,5
  • Für Handgewindebohrer nach DIN 352: M1 - M10
  • Für Handreibahlen nach DIN 206: 2,5 - 6,5
  • Antriebsvierkant: Nein
  • Ratschenausführung: Nein