Support de perceuse avec cliquet, 250 mm longueur totale (pour taraud M1 - M10 selon DIN 352)

Réf.: 280-250
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série 280
Référence fabricant Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
Pour tarauds main DIN 352 min. M1
Pour tarauds main DIN 352 max. M10
Capacité de serrage min. 2 mm
Ecartement max. 5,5 mm
Matériau acier
Longueur 250 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 280-250
EAN / GTIN 4027474910952
Réf. fabricant 280-250
Article hors catalogue L80010 1949
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les porte-outils et porte-forets avec cliquet de la série 280 sont des porte-outils pour fileter et aléser des pièces profondes. Grâce à leur conception longue, ils sont particulièrement adaptés aux endroits difficiles d'accès.
  • Commutable pour utilisation à droite et à gauche ainsi que pour verrouillage fixe
  • Mandrin de serrage à deux mâchoires pour le serrage ferme des tiges carrées

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • Longueur totale [inch]: 9 13/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Plage de serrage pour prises carrées [mm]: 2 - 5,5
  • Pour tarauds à main selon DIN 352: M1 - M10
  • Pour alésoirs à main selon DIN 206: 2,5 - 6,5
  • Carré d'entraînement: Non
  • Version à cliquet: Non