Portaherramientas, soporte de perforación con carraca, 250 mm longitud total (para machos de roscar manual M1 - M10 según DIN 352)

Número de artículo: 280-250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 280
Denominación del fabricante Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
Para machos de roscado manual DIN 352 mín. M1
Para machos de roscado manual DIN 352 máx. M10
Abertura de sujeción mín. 2 mm
Abertura de sujeción máx. 5,5 mm
Material acero
Longitud 250 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 280-250
EAN / GTIN 4027474910952
Número del fabricante 280-250
Número L L80010 1949
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los portaherramientas y portabrocas con trinquete de la serie 280 son portaherramientas para roscar y escariar piezas de trabajo profundas. Debido a su diseño largo, son especialmente adecuados para lugares de difícil acceso.
  • Conmutable para sentido horario y antihorario, así como bloqueo fijo
  • Plato de sujeción de dos garras para sujeción fija de ejes de sección cuadrada

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 9 13/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Margen de sujeción para útiles cuadrados [mm]: 2 - 5,5
  • Para grifos manuales según DIN 352: M1 - M10
  • Para escariadores manuales según DIN 206: 2,5 - 6,5
  • Escuadra de transmisión: No
  • Diseño de trinquete: No