Suport pentru scule și burghie cu clichet, lungime totală 85 mm (pentru robinete manuale M2 - M8 conform DIN 352)

Cod articol.: 280-085
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie 280
Denumirea producătorului Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
Pentru tarod de mână DIN 352 min. M2
Pentru tarod de mână DIN 352 max. M8
Deschidere min. 2 mm
Deschidere max. 5,5 mm
Material oțel
Lungime 85 mm
Tip produs Portsculă

Identificare și clasificare

Cod articol 280-085
EAN / GTIN 4027474910938
Număr producător 280-085
L-Număr L80010 2148
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Suporturile de scule și burghie cu clichet din seria 280 sunt suporturi de scule pentru filetare și alezare. Designul lor scurt le face deosebit de potrivite pentru locurile greu accesibile.
  • Comutabil pentru operare cu mâna dreaptă și stângă și blocare rigidă
  • Mandrină cu două fălci pentru prinderea fermă a tijelor pătrate

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Tehnologie de tracțiune
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 85 mm
  • Lungime totală [inch]: 3 3/8
  • Domeniu de strângere pentru suporturi pătrate [mm]: 2 - 5,5
  • Pentru robinete manuale conform DIN 352: M2 - M8
  • Pentru alezoare manuale conform DIN 206: 2,5 - 6,5
  • Pătrat de antrenare: nu
  • Design cu clichet: nu