{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 280 | |
| Denominazione originale prodotto | Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre | |
| Per maschi a filettare a mano DIN 352 min. | M2 | |
| Per maschi a filettare a mano DIN 352 max. | M8 | |
| Apertura min. | 2 mm | |
| Apertura max | 5,5 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Lunghezza | 85 mm | |
| Tipo di prodotto | Portautensili |
| Codice articolo | 280-085 | |
| EAN / GTIN | 4027474910938 | |
| Codice del produttore | 280-085 | |
| Numero-L | L80010 2148 | |
| Produttore/persona responsabile | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |