• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre, 85 mm Gesamtlänge (für Handgewindebohrer M2 - M8 nach DIN 352)

Artikel-Nr.: 280-085
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie 280
Herstellerbezeichnung Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
für Handgewindebohrer DIN 352 min. M2
für Handgewindebohrer DIN 352 max. M8
Spannweite min. 2 mm
Spannweite max. 5,5 mm
Material Stahl
Länge 85 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 280-085
EAN / GTIN 4027474910938
Herstellernummer 280-085
L-Nummer L80010 2148
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Werkzeug- und Bohrhalter mit Knarre der Baureihe 280 sind Werkzeughalter zum Gewindeschneiden und Reiben. Durch ihre kurze Bauart sind sie besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet.
  • Umschaltbar für Rechts- und Linksgang sowie starre Arretierung
  • Zweibacken-Spannfutter zum festen Spannen der Vierkantschäfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 85 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 3 3/8
  • Spannbereich für Vierkantaufnahmen [mm]: 2 - 5,5
  • Für Handgewindebohrer nach DIN 352: M2 - M8
  • Für Handreibahlen nach DIN 206: 2,5 - 6,5
  • Antriebsvierkant: Nein
  • Ratschenausführung: Nein