Držák nástrojů a vrtáků s ráčnou, celková délka 85 mm (pro ruční závitníky M2 - M8 podle DIN 352)

Artiklové číslo: 280-085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 280
Označení výrobce Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
Pro ruční závitníky DIN 352 min. M2
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M8
Šířka upnutí min. 2 mm
Šířka upnutí max. 5,5 mm
Materiál ocel
Délka 85 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 280-085
EAN / GTIN 4027474910938
Číslo výrobce 280-085
L-číslo L80010 2148
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Držáky nástrojů a vrtáků s ráčnou řady 280 jsou držáky nástrojů pro závitování a vystružování. Díky své krátké konstrukci jsou vhodné zejména pro těžko přístupná místa.
  • Možnost přepínání pro pravý a levý chod a pevné zajištění.
  • Dvoučelisťové sklíčidlo pro pevné upnutí čtyřhranných stopek

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Technologie pohonu
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 85 mm
  • Celková délka [palec]: 3 3/8
  • Rozsah upínání pro čtvercové držáky [mm]: 2 - 5,5
  • Pro ruční závitníky podle DIN 352: M2 - M8
  • Pro ruční výstružníky podle DIN 206: 2,5 - 6,5
  • Čtyřhran pohonu: Ne
  • Ráčnové provedení: Ne